絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 神沢(13)
  • スターエム(11)
  • 未来工業(5)
  • SK11(5)
  • SK(新潟精機)(1)
  • RELIEF(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ハウスビーエム(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ケイカル板(1)
  • ゴム(1)
  • 一般木材(1)
  • 合板(2)
  • 石膏ボード(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
44,600税込49,060
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mmアズワン品番65-2232-42
[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
天井裏の軽天下地の加工に
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
Φ50-250mm フリーホルソー エスコΦ50-250mm フリーホルソーエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
適合材石膏ボード・合板・ケイカル板用エスコ品番EA827AR-3
Φ47-150mm フリーホルソー エスコΦ47-150mm フリーホルソーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
適合材石膏ボード・合板用エスコ品番EA827AR-1
Φ25-130mm 自由錐(アルミサイジング用) エスコΦ25-130mm 自由錐(アルミサイジング用)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)エスコ品番EA827AK

自由錐』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐本体