自由錐本体 :「塩ビ管 穴あけ」の検索結果
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『自由錐』には他にこんなカテゴリがあります
- 自由錐本体
- 自由錐関連商品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。