「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
65(31)
70(30)
75(29)
80(29)
100(29)
105(28)
110(33)
120(28)
130(27)
160(31)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業
有効長(mm)130(カッター長160)
シャンクSDS
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)130
適合品番【センターピン】CP-190
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天
付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)
適合(センタードリル)PCGWCD225
適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
有効長(mm)130(カッター長160)
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通!
●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ!
●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適!
●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。
●高品質超硬チップの採用で超長寿命。
●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
適合(センターピン)PCHPCP3
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDB-T220
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途ALC・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
有効長(mm)130
適合品番【センターピン】CP-190
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDB-T220
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDB-T220
適合電動機振動ドリル
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)
適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ
全長(mm)310
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適!
●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。
●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。
●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能!
●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。
●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ
材質刃:超硬チップ
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
有効長(mm)130
シャンクSDS
カッター長(mm)160
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
1
2
次へ
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。