13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
40(4)
60(2)
75(3)
100(1)
105(1)
120(3)
125(1)
130(1)
160(2)
220(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミヤナガ集塵パッド
エコ商品
粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。 トラスコ品番162-3211 刃先径(Φmm)使用可能カッター:125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤナガクールダイヤ
エコ商品
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。 トラスコ品番423-4089 有効長(mm)130 刃厚(mm)3 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。 トラスコ品番423-4082 有効長(mm)130 刃厚(mm)2.5 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。 トラスコ品番423-4095 材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ 有効長(mm)150 刃厚(mm)3.8 シャンク形状SDSプラス 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターMC ダイヤモンドビット(G) 球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。 同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)2.35 刃径(Φmm)3 全長(mm)45 セット内容ダイヤモンドビット(G)球状 粒度120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

用途ステンレスと合板等の複合材。 有効長(mm)50 全長(mm)70 トラスコ品番758-6973 材質刃:超硬チップ研磨 刃先(mm)25
1本ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります