3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(2)
35(2)
38(2)
45(2)
50(2)
100(2)
110(2)
120(2)
125(2)
150(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)80(カッター長110mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。 トラスコ品番423-4089 有効長(mm)130 刃厚(mm)3 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

『コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります