絞り込み
ブランド
  • ユニカ(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • ミヤナガ(3)
  • マキタ(2)
ホールソー外径(Φmm)
  • 45
  • 25(12)
  • 29(9)
  • 32(10)
  • 35(8)
  • 38(9)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 55(16)
  • 60(6)
  • 65(9)
  • 70(6)
  • 80(7)
  • 90(13)
  • 105(9)
  • 120(7)
  • 130(10)
  • 170(10)
  • 180(10)
  • 210(6)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 172(1)
  • 190(2)
  • 195(1)
有効長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(12)
32(10)
45
55(16)
65(9)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(10)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみハウスビーエム
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
ハンマー用コアビット ミヤナガハンマー用コアビットミヤナガ
489税込538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
有効長(mm)40
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
スポンジ マキタスポンジマキタ
749税込824
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ガイドリング マキタガイドリングマキタ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
適合機種6300T、8406、8406C、8406W
UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカUR21 ALC用 SDSシャンクユニカ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
ハンマー用コア600W ミヤナガハンマー用コア600Wミヤナガ
419税込461
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカUR21 複合材用 ガイドプレートユニカ
279税込307
1個
翌々日出荷

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品