絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • ミヤナガ(38)
  • コバルテック(23)
  • シブヤ(12)
  • ハウスビーエム(9)
  • マキタ(6)
  • DIAMOND(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • KIドリル(4)
  • Hakken(コンセック)(3)
  • 呉英製作所(3)
  • エスコ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 未来工業(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • SK11(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 25(5)
  • 29(5)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(9)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 105(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 170(5)
  • 180(2)
  • 230(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
  • 13(5)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 142(1)
  • 150(1)
  • 169(1)
  • 180(1)
  • 187(2)
  • 207(1)
  • 210(1)
  • 216(1)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 241(1)
  • 242(1)
  • 248(1)
  • 250(2)
  • 257(1)
  • 280(1)
有効長(mm)
  • 135(4)
  • 150(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(5)
29(5)
32(4)
35(4)
38(4)
40(5)
45(5)
50(4)
55(9)
170(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ハンマーコア用 シャンク ユニカハンマーコア用 シャンクユニカ
3,621税込3,983
1本
当日出荷から翌々日出荷
UR21 センタードリル ユニカUR21 センタードリルユニカ
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 シャンクアッセンブリー ユニカUR21 シャンクアッセンブリーユニカ
2,598税込2,858
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
DC用 給水シャンク ユニカDC用 給水シャンクユニカ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
全長(mm)118
UR21 センターピン ユニカUR21 センターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカハンマーコア用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷
ハンマーコア用 センターピン ユニカハンマーコア用 センターピンユニカ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
DC用 給水シャンク SDSタイプ ユニカDC用 給水シャンク SDSタイプユニカ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
全長(mm)142
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
2,390税込2,629
1本
翌々日出荷
DC用 延長シャンク ユニカDC用 延長シャンクユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全長(mm)220
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)ユニカ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ用 L型ストッパー ユニカ湿式ダイヤモンドコアドリル DCタイプ用 L型ストッパーユニカ
899税込989
1個
当日出荷
LHC専用センターピン ユニカLHC専用センターピンユニカ
2,171税込2,388
1本
翌々日出荷
全長(mm)116口径(Φmm)25~80
ブレイズダイヤ(センターピン) ユニカブレイズダイヤ(センターピン)ユニカ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ブレイズダイヤ(センタードリル) ユニカブレイズダイヤ(センタードリル)ユニカ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
刃先径(Φmm)10
UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカUR21 ALC用 SDSシャンクユニカ
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 STシャンクアッセンブリー ユニカUR21 STシャンクアッセンブリーユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
UR21用 シャンクアッセンブリー。1つの替刃(ボディ)ですべてのサイズ(口径:25~55mm、2CBタイプは口径:60~170mm)で使用可能です。
DC用 センターピン ユニカDC用 センターピンユニカ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tロック用ドリル ユニカTロック用ドリルユニカ
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカUR21 複合材用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品