絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(2)
- 11(1)
- 25(5)
- 29(5)
- 32(4)
- 35(4)
- 38(4)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(4)
- 55(9)
- 75(2)
- 80(3)
- 90(2)
- 105(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 170(5)
- 180(2)
- 230(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(5)
- 13(5)
- その他(3)
全長(mm)
- 105(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 169(1)
- 187(2)
- 207(1)
- 210(1)
- 216(1)
- 220(2)
- 230(1)
- 235(1)
- 241(1)
- 242(1)
- 248(1)
- 250(2)
- 257(1)
- 280(1)
- 283(1)
- 全長(mm)をもっと見る
有効長(mm)
- 135(4)
- 150(2)
ブランド
- ユニカ
- ミヤナガ(37)
- コバルテック(22)
- シブヤ(13)
- ハウスビーエム(9)
- マキタ(6)
- DIAMOND(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KIドリル(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- 呉英製作所(3)
- エスコ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 未来工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- SK11(1)
特価
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(5)
29(5)
32(4)
35(4)
38(4)
40(5)
45(5)
50(4)
55(9)
170(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

UR21 シャンクアッセンブリー
ユニカ¥2,598~税込¥2,858~1セットほか当日出荷1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
UR21 センターピン
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
UR21 ALC用 SDSシャンク
ユニカ¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から3日以内出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)
ユニカ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード