ホールソー :「木材 棒」の検索結果
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)44
セット内容22mm、25mm、32mm、38mm、インパクトシャンクアーバー(センタードリル付)X4、六角レンチ、専用ケース
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
アズワン品番65-2044-13
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。