ホールソー :「ソール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)1.2 有効長(ふところ深さ)(mm)34 材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59) 有効長(mm)3.2
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6 シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸 シャンク径(mm)6.35/10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。 有効長l(mm)10 全長L(mm)85 タイプSHタイプ(セット品) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途コンクリートのハツリに。 適合機種SDS-plus小型ハンマードリル 材質工具用特殊鋼 全長(mm)140
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。 有効長(mm)32 シャンク径(mm)6.35・10 全長(mm)123 適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上) 刃厚(mm)1.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー 有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品) 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
トラスコ品番387-4834 適合機種MVC29~160
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ハウスビーエムHSSセンタードリル
適合BMH-60用 アズワン品番64-9662-21
1個
789 税込868
3日以内出荷

コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。 バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
刃径(Φmm)4 全長(mm)50 トラスコ品番469-7049 適合機種BMC-12~36 質量(g)4 材質(刃)高速度鋼
1本
699 税込769
当日出荷

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適! 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)90 全長(mm)190 仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード) トラスコ品番355-9459 質量(g)665 シャンク10mm・SDSシャンク
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途インサイドカッタープラス部品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

トラスコ品番809-5013
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。
シャンクラジワンストレートシャンク
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムラジワンZ軸シャンク
マルチ兼用コアドリルのラジワンシャンクです。
トラスコ品番387-4877 適合機種MVC29~160 質量(g)340 シャンクSDSシャンク
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

適合SH-15~SH-45 アズワン品番64-9662-98
1本
529 税込582
5日以内出荷

ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 有効切削能力(mm)鉄板:4.5 有効長(ふところ深さ)(mm)10 シャンク径(mm)10
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールソー外径(mm)32 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード) チャックサイズ13mmSDSチャック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,798 税込1,978
5日以内出荷

被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 トラスコ品番380-3764 全長(mm)120 シャンク形状三面取(ストレート) 刃径(mm)39
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ハウスビーエム主軸延長アダプター
用途インサイドカッタープラス部品
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5) 切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125 最大切断厚さ(mm)8
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ハウスビーエム立ち上げオー
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。 刃径(mm)35 有効長(mm)90 シャンク径(mm)10・SDS トラスコ品番355-9467 適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用) 質量(g)679 刃厚(mm)2.8 内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 トラスコ品番162-3825 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 シャンク径(mm)10 刃径(mm)100
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)10 有効切削能力(mm)【鉄板】4.5 チャック寸法(mm)10 有効長(ふところ深さ)(mm)10
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウスビーエム天場ガイド
用途インサイドカッタープラス部品
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります