ホールソー :「カッター研磨」の検索結果
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
関連キーワード
商品豆知識
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
材質SKH51(センタードリル)
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
ドリルチャックd(mm)13
適合機種電気ドリル、ボール盤
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
ドリル径(Φmm)8
刃数6
ねじ径(mm)M20P=1.5
ドリル長(mm)85
刃厚(mm)3.5
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。