ホールソー :「引き回しのこ」の検索結果
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
関連キーワード
商品豆知識
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。