絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • 神東工業(2)
  • 大見工業(1)
  • ニコテック(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ヤマグチ(1)
  • JOB Master(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 10
  • 15(69)
  • 16(75)
  • 19(72)
  • 20(85)
  • 21(105)
  • 22(113)
  • 23(71)
  • 25(104)
  • 27(105)
  • 28(100)
  • 29(73)
  • 30(91)
  • 32(108)
  • 33(108)
  • 34(80)
  • 35(109)
  • 38(101)
  • 42(71)
  • 45(71)
  • 50(77)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(9)
有効長(mm)
  • 1.5(1)
  • 12.5(3)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 66.3(1)
  • 67.3(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(105)
22(113)
25(104)
27(105)
28(100)
30(91)
32(108)
33(108)
35(109)
38(101)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(58件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウバイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプモノタロウ(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4
インパクトホールソー JOB MasterインパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニホールソーセット6-16mm 神東工業ミニホールソーセット6-16mm神東工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業六角軸シャンク径6.35mm刃径(Φmm)6,8,10,12,13,15,16材質SKH55材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ焼入硬度HRC63以上
10.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
ミニホールソー エスコミニホールソーエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
電着ガラス用ホールソーΦ10 ヤマグチ電着ガラス用ホールソーΦ10ヤマグチ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品