絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(256)
  • 大見工業(88)
  • EFFORT(エホート)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(65)
  • ウイニングボアー(54)
  • 谷口工業(24)
  • ユニカ(23)
  • ハウスビーエム(15)
  • ニコテック(10)
  • LENOX(レノックス)(9)
  • TRUSCO(8)
  • KIドリル(8)
  • JAPPY(8)
  • SK11(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • マーベル(7)
  • 神東工業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
ホールソー外径(Φmm)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21(7)
  • 22(7)
  • 23(5)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(8)
  • 28(8)
  • 29(5)
  • 32(4)
  • 33(9)
  • 34(8)
  • 35(4)
  • 42(4)
  • 45(4)
  • 48(4)
  • 53(5)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 6.5(2)
  • 10(4)
  • 13(5)
  • その他(4)
有効長(mm)
  • 4(1)
  • 30(2)
  • 31(5)
  • 35(5)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 86(1)
  • 111(2)
  • 127(1)
  • 136(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
21(7)
22(7)
23(5)
24(5)
27(8)
28(8)
29(5)
33(9)
34(8)
53(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)ミヤナガ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガバイメタルホールソー充電ツバナシミヤナガ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガエスロックバイメタルホルソープラマス用キットミヤナガ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シャンクSDSプラス
エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガエスロックバイメタルホルソーキットミヤナガ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃厚(mm)1.27
S-LOCKホールソー578 ミヤナガS-LOCKホールソー578ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガS-LOCKダウンライト用セットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
S-LOCKダウンライト用 ミヤナガS-LOCKダウンライト用ミヤナガ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27
578PBOXキット ミヤナガ578PBOXキットミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
S-LOCKバイメタルプラマス用BOXキット ミヤナガS-LOCKバイメタルプラマス用BOXキットミヤナガ
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
シャンクストレート
S-LOCKSDSシャンク578(CD付) ミヤナガS-LOCKSDSシャンク578(CD付)ミヤナガ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4896
S-LOCKダウンライト用SDSセット ミヤナガS-LOCKダウンライト用SDSセットミヤナガ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径SDSプラス
S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ) ミヤナガS-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)ミヤナガ
8,198税込9,018
1本
5日以内出荷
刃径(mm)60有効長(mm)35トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232刃厚(mm)3.2
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (プラマス用)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)
バイメタルキットホールソーBOXキット2SDS ミヤナガバイメタルキットホールソーBOXキット2SDSミヤナガ
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
仕様Φ22×2、Φ28×1、Φ34×1トラスコ品番811-4473
エスロックDLコアインパクトキット2JD ミヤナガエスロックDLコアインパクトキット2JDミヤナガ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様Φ21×2、Φ27×1、Φ33×1トラスコ品番811-5181
エスロックDLコアインパクトキット1JD ミヤナガエスロックDLコアインパクトキット1JDミヤナガ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様Φ25、Φ28、Φ32、Φ38 各1本トラスコ品番811-5180
S-LOCKホールソー578P ミヤナガS-LOCKホールソー578Pミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
S-LOCK 深穴ホールソー Φ53 ミヤナガS-LOCK 深穴ホールソー Φ53ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)トラスコ品番811-4501適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
578PBOXキット SDS ミヤナガ578PBOXキット SDSミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
278電材キット ミヤナガ278電材キットミヤナガ
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ホールソー278P(パイプ用) ミヤナガホールソー278P(パイプ用)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーBOXキットミヤナガ
8,798税込9,678
1セットほか
当日出荷
集塵カバーセット ミヤナガ集塵カバーセットミヤナガ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途~Φ150用付属品スペーサー(SLSP)内径(Φmm)カバー内径170
エスロックホールソー キット ミヤナガエスロックホールソー キットミヤナガ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様Φ100、125、150各1本
エスロックホールソーセット ミヤナガエスロックホールソーセットミヤナガ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)50仕様ストレートシャンク(10mm)適合材ホーロー
深穴ホルソー (PC) ミヤナガ深穴ホルソー (PC)ミヤナガ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルソー 378 (PC) ミヤナガホルソー 378 (PC)ミヤナガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
S-LOCKホールソー578BOXキット ミヤナガS-LOCKホールソー578BOXキットミヤナガ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品