絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 19(4)
- 21(7)
- 22(7)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(4)
- 26(4)
- 27(8)
- 28(8)
- 29(5)
- 32(4)
- 33(9)
- 34(8)
- 35(4)
- 38(4)
- 42(4)
- 45(4)
- 48(4)
- 65(4)
- 100(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 6.5(2)
- 10(4)
- 13(5)
- その他(4)
有効長(mm)
- 4(1)
- 30(2)
- 31(5)
- 35(5)
- 38(1)
- 40(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
全長(mm)
- 86(1)
- 111(2)
- 127(1)
- 136(1)
ブランド
- ミヤナガ
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- エスコ(56)
- ウイニングボアー(54)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ハウスビーエム(14)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- JAPPY(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- LENOX(レノックス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(7)
22(7)
23(5)
24(5)
27(8)
28(8)
29(5)
33(9)
34(8)
100(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)
ミヤナガ¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
S-LOCK 深穴ホールソー Φ53
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷トラスコ品番811-4501刃先径(Φmm)53有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mmまで)適合材板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板、35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等
S-LOCK 深穴ホールソー Φ60 (刃のみ)
ミヤナガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷トラスコ品番796-7942材質刃部:超硬チップ質量(g)232有効長(mm)35刃厚(mm)3.2刃径(mm)60
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)
ミヤナガ¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒有効長(mm)38シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
ホールソー278P(パイプ用)
ミヤナガ¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼全長(mm)111質量(g)551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)77フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応