ホールソーセット品 :「排水マス」の検索結果
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
136(1)
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)44
全長(mm)136
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。
付属品収納ケース
トラスコ品番107-7633
セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801
材質バイメタル
フトコロの深さ(mm)44
刃厚(mm)1.16
チャック寸法(mm)13
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ホールソーセット品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。