ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。
簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。
ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。
乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。
切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。
スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を
塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1
電源(V)100
消費電力(W)1500
全高(mm)564
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
モーターKH1011搭載
取付ねじM27ネジ
穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。