「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
29.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)29適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-52六角軸対辺(mm)6.35
29mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-31
29mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)29質量(g)120アズワン品番65-2230-52六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)エスコ翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:16、22、29、35、41、54・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です<アーバー仕様>・六角シャンク径:9.5(3/8")・材質:硬化炭素鋼・ホールソーの取付けが素早く簡単にできますセット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース
オールソーサンコーテクノ税込¥5,388~¥4,898~
オールソーサンコーテクノ税込¥4,398~¥3,998~
木工用ホールソートップマン[工具・金物]税込¥2,088¥1,898
木工用ホールソートップマン[工具・金物]税込¥4,618¥4,198