絞り込み
ブランド
  • ウイニングボアー
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(253)
  • 大見工業(88)
  • EFFORT(エホート)(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(67)
  • ミヤナガ(35)
  • 谷口工業(24)
  • ユニカ(23)
  • ハウスビーエム(15)
  • ニコテック(10)
  • TRUSCO(8)
  • LENOX(レノックス)(8)
  • KIドリル(8)
  • JAPPY(8)
  • SK11(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • マーベル(7)
  • 神東工業(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 21(12)
  • 22(12)
  • 23(5)
  • 25(9)
  • 27(12)
  • 28(12)
  • 30(9)
  • 32(10)
  • 33(13)
  • 34(8)
  • 35(13)
  • 38(10)
  • 40(7)
  • 42(10)
  • 50(8)
  • 53(9)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(15)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(16)
  • 13(12)
有効長(mm)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 33(10)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 332(1)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 107(3)
  • 300(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
15(5)
16(5)
18(5)
20(7)
21(12)
22(12)
23(5)
25(9)
27(12)
28(12)
30(9)
32(10)
33(13)
34(8)
35(13)
38(10)
40(7)
42(10)
50(8)
53(9)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から35日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。有効長(mm)25刃厚(mm)0.9材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター ウイニングボアーハイスピードカッターウイニングボアー
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアーバイメタルカッター六角軸ウイニングボアー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
599税込659
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
セパレートカッター6本組セット ウイニングボアーセパレートカッター6本組セットウイニングボアー
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
ウイニングボアホルソー ウイニングボアーウイニングボアホルソーウイニングボアー
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ウイニングボア バイメタルカッター ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターウイニングボアー
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
ウイニングボア バイメタルカッターΦ100 ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターΦ100ウイニングボアー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
刃先径(Φmm)100トラスコ品番837-3787材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
充電バイメタルカッター薄型 ウイニングボアー充電バイメタルカッター薄型ウイニングボアー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター ツバトリ ウイニングボアーバイメタルカッター ツバトリウイニングボアー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアーハイスピードカッター ツバトリ(超硬)ウイニングボアー
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
BCTL-34 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-34 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)34シャンク径(Φmm)6.35
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体 ウイニングボアーダウンライトマン本体ウイニングボアー
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
セパレトカッタバイメタル21 ウイニングボアーセパレトカッタバイメタル21ウイニングボアー
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付きトラスコ品番837-3865質量(g)113被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
セパレート超硬カッター ウイニングボアーセパレート超硬カッターウイニングボアー
3,398税込3,738
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
セパレートカッター超硬 ウイニングボアーセパレートカッター超硬ウイニングボアー
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
シャンク径(mm)9被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
セパレートカッター3本組セット ウイニングボアーセパレートカッター3本組セットウイニングボアー
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
セパレートカッター ウイニングボアーセパレートカッターウイニングボアー
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
セパレートカッター21mm ウイニングボアーセパレートカッター21mmウイニングボアー
1,798税込1,978
1丁
3日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21仕様カッター替刃のみトラスコ品番837-3864質量(g)31被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
カス抜けホルソー ウイニングボアーカス抜けホルソーウイニングボアー
3,598税込3,958
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
セパレトカッタバイメタル ウイニングボアーセパレトカッタバイメタルウイニングボアー
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタル
ロング ウイニングボアーロングウイニングボアー
4,898税込5,388
1丁
翌日出荷から9日以内出荷
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
ホルソー ウイニングボアーホルソーウイニングボアー
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)25材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
バイメタルカッター ウイニングボアーバイメタルカッターウイニングボアー
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
579税込637
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
バイメタルカッター(6角軸タイプ) ウイニングボアーバイメタルカッター(6角軸タイプ)ウイニングボアー
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25刃厚(mm)0.8
ダウンライトマンΦ100ホルソー ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソーウイニングボアー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:332RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンΦ75ホルソー ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソーウイニングボアー
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
WBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様) ウイニングボアーWBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様)ウイニングボアー
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。刃先径(Φmm)38シャンク径(Φmm)10全長(mm)107センタードリル径(Φmm)6
かす抜きスプリング ウイニングボアーかす抜きスプリングウイニングボアー(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
充電バイメタルカッター ウイニングボアー充電バイメタルカッターウイニングボアー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
BCTL-53 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-53 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)53シャンク径(Φmm)10
BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-45 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)45シャンク径(Φmm)10
BCTL-40 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-40 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)40シャンク径(Φmm)10

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら