ホールソーセット品 :「溝 切り 木材」の検索結果
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
16(2)
17(2)
18(2)
19(2)
20(2)
22(2)
24(2)
25(2)
26(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
全長(mm)107
有効切削能力(mm)25、鉄板:25
フトコロの深さ(mm)25
刃厚(mm)3
シャンク形状三面取(ストレート)
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。