20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
16(23)
21(21)
22(26)
25(24)
27(26)
30(21)
32(26)
35(25)
38(22)
65(23)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm)38 刃厚(mm)1.3 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ 材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

有効深さ(mm)15 適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル 適合板厚(mm)4.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ホールソー(ハイス)
六角軸二面幅(mm)6.35
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂 適合【センタードリル】B645 材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

刃先径(Φmm)29 仕様EA822E14S/65S用替刃
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質刃部:超硬 フトコロの深さ(mm)72 刃厚(mm)1
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。 有効長(mm)38 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。) 有効長(mm)38 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材陶器タイル 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品・TG29のカッター部のみ
トラスコ品番402-3984 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)29
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります