ホールソーカッター :「木材 2m」の検索結果
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
31(2)
100(1)
105(1)
110(1)
115(1)
120(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
カッターのみの交換により大変経済的。
刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。