3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(1)
22(1)
23(1)
100(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板 トラスコ品番162-3825 材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス 全長(mm)85 シャンク径(mm)10 刃径(mm)100
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。 トラスコ品番380-3764 全長(mm)120 シャンク形状三面取(ストレート) 刃径(mm)39
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります