ホールソーカッター :「バイメタル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
93(1)
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
トラスコ品番807-9882
材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)3.2
刃厚(mm)1.27
シャンク形状三面取(ストレート)
シャンク径(mm)13
刃径(mm)93
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。