235件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
JDS-ST ストレートドリルシャンク コバルテック 動画あり
集塵シャンクに取り付ける、ストレートドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツストレートドリルシャンクです。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

JDS-SDS SDSドリルシャンク コバルテック 動画あり
コバルテックSDSドリルシャンク
集塵シャンクに取り付ける、SDSドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツSDSーPlusドリルシャンクです。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

JIN-JSS 集塵シャンク単品 コバルテック 動画あり
コバルテック集塵シャンク単品
集塵シャンク単品です。集塵・粉無・冷却の3つを一台で実現するコアドリルJiNの集塵シャンク単品です。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

JIN-CTP センターピン コバルテック 動画あり
コバルテックセンターピン
集塵シャンクに取り付ける、センターピン単品です。集塵シャンク用パーツセンターピンです。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

JSF-ST 集塵シャンクフルセットST コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプストレートドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

用途鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ 適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S 全長(mm)108 質量(g)21 シャンク径(mm)6.4
1本
615 税込677
翌日出荷

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用 長さ(mm)アーバー:59 全長(mm)114 サイズイモネジ六角レンチ:1/8” 質量(g)140 適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 最大外径(mm)38.5 シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

適合サイズ(mm)ホールソー:32~152 シャンクサイズ(mm)六角:12.7(1/2”)
1本
3,080 税込3,388
翌日出荷

ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480g アズワン品番67-0418-12
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

。ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mm アズワン品番67-0418-16
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷

サンドビック コロマントキャプト プリメジャーメントユニット
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーセンタードリル
交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質 本体寸法(mm)5.7×110×5.7 本体質量(g)20 関連資料(1.09MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)拡大センターピン
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用。同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア 材質 本体寸法(mm)65×235×65 本体質量(g)430 関連資料(0.94MB) コア径(Φmm)70~80
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバー
交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック 本体寸法(mm)135×123×135 本体質量(g)150 関連資料(1.09MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム 本体寸法(mm)140×10×140 本体質量(g)17 関連資料(1.09MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

トラスコ品番473-5637
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途SDSプラスの電動工具用 材質鋼材 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×180 シャンク形状SDSプラス アズワン品番65-2230-30
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途13mm三爪チャックの電動工具用 材質鋼材 質量(g)160 シャンク径(Φmm)11/六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110 アズワン品番65-2230-29
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。
用途10mm三爪チャックの電動工具用 材質鋼材 質量(g)140 シャンク径(Φmm)8.7/六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110 アズワン品番65-2230-28
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーの交換用ジャバラです。
全長(mm)137
1個
2,120 税込2,332
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスビーエム天場ガイド
用途インサイドカッタープラス部品
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

寸法(mm)145×100×240(H)
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
寸法(mm)(J.T.)6
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式パッケージ。
用途58070、58071、58076用 全長(mm)104
1個
189 税込208
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ハイスピードアーバー R-4
工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。
適合(ホールソー)76~152mm トラスコ品番412-8672 質量(g)100 適合チャック16mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法L(mm)105 ΦD17.17 寸法L1(mm)24 ホルダ長さL(mm)105
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BIG DAISHOWAMWシャンク
RoHS
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸) 適合(ホールソー)14~30 トラスコ品番791-8615 材質工具鋼 質量(g)220 チャックサイズ10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

SIGNET(シグネット)SDSプラスアーバー
各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
ビット寸法(mm)(ドリル)75 ドリル先端角度(°)(センター)135
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

刃径(Φmm)6 全長(mm)60 トラスコ品番775-6101 適合機種BW20~65 質量(g)12
1本
899 税込989
当日出荷

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります