絞り込み
ブランド
  • マクセル
テープ幅(mm)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 50(23)
  • 65(6)
  • 75(13)
  • 100(11)
  • 200(2)
用途
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(9)
基材
  • アルミ箔(23)
  • ステンレス箔(1)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(3)
  • 0.06(1)
  • 0.08(3)
  • 0.1(9)
  • 0.105(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.15(4)
  • 0.195(1)
  • 0.2(2)
  • 0.21(2)
  • 0.22(1)
  • 0.3(1)
0.04・0.05・0.06・0.08・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.195・0.2・0.21・0.22・0.3
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(9)
  • 50(16)
  • 90(2)
  • 100(4)
3・10・15・20・50・90・100
  • 色シルバー(13)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

補修・シーリングテープ :「maxell」の検索結果

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
ステンレス箔粘着テープ マクセルステンレス箔粘着テープマクセル(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
耐熱アルミガラスクロステープ マクセル耐熱アルミガラスクロステープマクセル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8070マクセル(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミ両面テープ No.5963 マクセルアルミ両面テープ No.5963マクセル
579税込637
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
アルミテープ マクセルアルミテープマクセル
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170マクセル
549税込604
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8167マクセル
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166マクセル
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8010マクセル
50,980税込56,078
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8110マクセル
56,980税込62,678
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891マクセル
37,980税込41,778
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミガラスクロステープ No.9812 マクセルアルミガラスクロステープ No.9812マクセル
54,980税込60,478
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8162 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8162マクセル
67,980税込74,778
1ケース(18巻)
3日以内出荷
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用表面処理剥離処理粘着力(N/10mm)4.51特性耐熱性再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセルアルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890マクセル
38,980税込42,878
1ケース(10巻)ほか
3日以内出荷
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8073 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8073マクセル
46,980税込51,678
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8065マクセル(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1ケース(48巻)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8071マクセル
49,980税込54,978
1ケース(32巻)ほか
31日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
maxell特集
おすすめ人気ランキング
補修・シーリングテープ