絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(10)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 槌屋(3)
  • 日東電工(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • まつうら工業(2)
  • イノアック(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • マクセル(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • ホリコー(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • 尾崎亀商店(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 12(6)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(10)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 25(20)
  • 30(41)
  • 40(16)
  • 48(5)
  • 50(91)
  • 60(14)
  • 75(41)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(4)
  • 5(15)
  • 7(4)
  • 10(12)
  • 15(5)
  • 20(3)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 気密(7)
  • 耐久(4)
  • 耐候(4)
  • 防水(6)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(10)
基材
  • その他(2)
  • ゴム系(23)
  • ナイロン(2)
  • ポリエチレン(6)
  • 布系(3)
  • 紙系(1)
その他・ゴム系・ナイロン・ポリエチレン・布系・紙系
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(15)
  • ゴム系(3)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 1(6)
  • 2(19)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 200(1)
0.02・1・2・2.2・3・5・10・15・25・30・50・200
  • 色グレー(9)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(13)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(227件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工(2件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
住宅用気密パッキン ニトムズ住宅用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
シールフレックスモールド イノアックシールフレックスモールドイノアック(3件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から25日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
3,698税込4,068特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GRダイヤテックス(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業ポリクロス ボンドブレーカーテープまつうら工業(11件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
ボンドブレーカー 尾崎亀商店ボンドブレーカー尾崎亀商店(1件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
隙間ブラシシール 長巻 槌屋隙間ブラシシール 長巻槌屋
16,980税込18,678
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
戸当りすき間テープP型 槌屋戸当りすき間テープP型槌屋
459税込505
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
家具用戸あたりテープ ニトムズ家具用戸あたりテープニトムズ
699税込769
1個
6日以内出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布厚さ(mm)1.5グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
2,888税込3,177
1パック(20巻)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。 被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
用途シーリング用ボンドブレーカーテープ基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
クッションソフトテープP型 ニトムズクッションソフトテープP型ニトムズ
459税込505
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
ボンドブレーカー 相模カラーフォームボンドブレーカー相模カラーフォーム(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)まつうら工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
220税込242
1巻
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
極細養生テープ ホリコー極細養生テープホリコー
3,298税込3,628
1箱(10巻)
当日出荷から5日以内出荷
養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
戸あたり消音テープ ニトムズ戸あたり消音テープニトムズ
499税込549
1個
6日以内出荷
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式長尺型適合場所屋内用
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
420税込462
1巻
翌日出荷
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
499税込549
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトP型 ニトムズクッションソフトP型ニトムズ
49,980税込54,978
1箱(100巻)
3日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LA-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
家具用戸あたりテープ(薄手) ニトムズ家具用戸あたりテープ(薄手)ニトムズ
65,980税込72,578
1セット(100個)
4日以内出荷
貼ったあとが目立たない薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に 家具や建物のキズ防止に 接着力:17.5N/25mm 基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7501材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)21タイプ薄手
クッションソフトテープV型ブラウン ニトムズクッションソフトテープV型ブラウンニトムズ
49,980税込54,978
1セット(100個)
3日以内出荷
トラスコ品番730-7527
建築用テープ