絞り込み
ブランド
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(2)
  • マクセル(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • UNIT(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(5)
  • 6(16)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 10(40)
  • 12(6)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(10)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 30(40)
  • 40(16)
  • 48(5)
  • 50(92)
  • 60(14)
  • 75(41)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(3)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(3)
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(9)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・ポリプロピレン・布系・紙系
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
0.02・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・1・2・3・5・10・20
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(9)
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
スーパーブチルテープ片面 マクセルスーパーブチルテープ片面マクセル(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(32巻)
当日出荷から26日以内出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ボンドブレーカーKB カモ井加工紙ボンドブレーカーKBカモ井加工紙
17,980税込19,778
1箱(8巻×6パック)
翌々日出荷
シーリング材の3面接着を防ぎます。和紙基材なので手切れが良好。 被着体に良く馴染み、基材が伸び縮みしにくいため貼りやすい。
用途シーリング用ボンドブレーカーテープ基材特殊和紙テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系伸び(%)4.2引張強度(N/15mm)64.1粘着力(N/10mm)4.1テープ長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応特性屋外使用可
25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青) エスコ25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)エスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50材質PBT長さ(mm)500テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.5全高(mm)60毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1A材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
防水両面テープ 布製 UNIT防水両面テープ 布製UNIT
989税込1,088
1組(2巻)
翌々日出荷
凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
材質布製厚さ(mm)1長さ(m)3
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1日本緑十字社
7,198税込7,918
1組(1セット)
翌々日出荷
テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-45材質PP長さ(mm)450テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
8,710税込9,581
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA979MA-40材質PP長さ(mm)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.4毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-30材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-25材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-100材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LK-100材質ナイロン長さ(mm)1000テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-100材質PBT長さ(mm)1000テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)50毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5B材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ25mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-5A材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979KA-1B材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
スーパーブチルテープ No.9940 マクセルスーパーブチルテープ No.9940マクセル
29,980税込32,978
1ケース(60巻)
3日以内出荷から31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
建築用テープ