絞り込み
ブランド
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(2)
  • ニトムズ(2)
  • 古藤工業(Monf)(1)
テープ幅(mm)
  • 40
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 10(40)
  • 12(6)
  • 12.7(9)
  • 15(43)
  • 18(10)
  • 19.1(5)
  • 20(27)
  • 21(12)
  • 25(20)
  • 30(41)
  • 48(5)
  • 50(91)
  • 60(14)
  • 75(41)
  • 100(46)
テープ厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
特長
  • 気密(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
  • ポリプロピレン(11)
その他・アクリル系・ゴム系・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.92(1)
  • 1(6)
  • 5(6)
  • 10(2)
0.92・1・5・10
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(9)
イエロー・クリア・グレー・ブラウン・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア下部シールテープ 透明 ニトムズドア下部シールテープ 透明ニトムズ(2件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920透明
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ドア下部シールテープ ニトムズドア下部シールテープニトムズ
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
当日出荷
エスコ品番EA979KB-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌々日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KK-1B材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)46毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KL-5B材質PP長さ(mm)5000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-5B材質PP長さ(mm)5000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-5A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1B材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KC-1A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-5B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-5A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979KB-1A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
建築用テープ