絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • 日東電工(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
テープ幅(mm)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 15
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(8)
  • 0.2(7)
  • 0.23(5)
  • 0.4(12)
  • 0.5(7)
  • 1(13)
  • 1.5(4)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(35)
  • 6(18)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(41)
  • 20(18)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 防水(3)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • ゴム系(9)
ゴム系
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(3)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 2.7(1)
  • 4.8(1)
  • 10(1)
1・2・2.7・4.8・10
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(223件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
オプシーラー WAKI(和気産業)オプシーラーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)エプトシーラー NO686WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
7,990税込8,789
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
建築用テープ