絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(3)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 中興化成工業(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.025(9)
  • 0.035(8)
  • 0.05(22)
  • 0.055(10)
  • 0.06(8)
  • 0.07(21)
  • 0.08(23)
  • 0.09(8)
  • 0.1(17)
  • 0.11(7)
  • 0.12(8)
  • 0.13(11)
  • 0.18(24)
  • 0.19(8)
  • 0.2(8)
  • 0.27(9)
  • 0.39(8)
  • 1.6(9)
  • 2(7)
  • 3(15)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • アルミ箔(2)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
アルミ箔・ポリイミド・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
10・20・30・40・50
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業チューコーフロー 耐熱両面テープ中興化成工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープNo.8303寺岡製作所(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC3M(スリーエム)
4,752税込5,227
1巻
4日以内出荷
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ導電性アルミ箔粘着テープコクゴ
2,298税込2,528
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
電子・基板用テープ