絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • マクセルスリオンテック(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 182(3)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • カスタマイズ商品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.025(9)
  • 0.035(8)
  • 0.05(22)
  • 0.055(10)
  • 0.06(8)
  • 0.07(21)
  • 0.08(23)
  • 0.09(8)
  • 0.11(7)
  • 0.12(8)
  • 0.13(11)
  • 0.18(24)
  • 0.19(8)
  • 0.2(8)
  • 0.27(9)
  • 0.39(8)
  • 1.6(9)
  • 2(7)
  • 3(15)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
用途
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(10)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
  • 銅箔(3)
その他・アルミ箔・ポリエチレン・布系・銅箔
テープ長さ(m)
  • 0.257(2)
  • 0.3(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 32.9(1)
  • 33(1)
  • 50(7)
0.257・0.3・10・20・32.9・33・50
  • 色オレンジ(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・シルバー・ブラウン・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性銅箔テープ 12453M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,741税込3,015
1巻
5日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
アルミ箔粘着テープ NO.8371 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371寺岡製作所
769税込846
1巻
当日出荷
つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-60
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 11703M(スリーエム)
2,741税込3,015
1巻
欠品中
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
導電性両面シートテープ 9711S-100 3M(スリーエム)導電性両面シートテープ 9711S-1003M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.1サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,840税込4,224
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
欠品中
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-58
導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ E05Uシリーズ星和電機(SEIWA)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり マクセルスリオンテックアルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤありマクセルスリオンテック
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。トラスコ品番699-9643材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~130粘着力(N/10mm)4.8つやあり
50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
2,560税込2,816
1巻
当日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7956-61
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔) エスコ100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)エスコ
5,120税込5,632
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-62
”超耐熱アルミ箔粘着テープ” マクセルスリオンテック”超耐熱アルミ箔粘着テープ”マクセルスリオンテック
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。トラスコ品番600-5749材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系幅(mm)300厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~300連続使用温度(℃)180粘着力(N/10mm)7つやなし
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から30日以内出荷
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ エスコ50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープエスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。エスコ品番EA944SD-10材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系シルバー
導電性テープ 1345  シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)3M(スリーエム)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
電子・基板用テープ