絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • エアロフレックス(4)
  • 旦暮商店(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
  • ケニス(1)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(10)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 3
  • 0.025(9)
  • 0.035(8)
  • 0.05(22)
  • 0.055(10)
  • 0.06(8)
  • 0.07(21)
  • 0.08(23)
  • 0.09(8)
  • 0.1(17)
  • 0.11(8)
  • 0.12(8)
  • 0.13(11)
  • 0.18(24)
  • 0.19(8)
  • 0.2(8)
  • 0.27(10)
  • 0.39(8)
  • 1.6(9)
  • 2(7)
特長
  • その他(1)
  • 柔軟(3)
  • 耐候(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(2)
基材
  • その他(4)
  • グラスファイバー(4)
その他・グラスファイバー
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 30(11)
10・15・30
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
ガラステープ 平織り モノタロウガラステープ 平織りモノタロウ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ガラステープ(平織り) TRUSCOガラステープ(平織り)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 35010エアロフレックス
3,598税込3,958
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 32510エアロフレックス
1,798税込1,978
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス生体溶解性繊維テープ AES1100ケニス
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
6,998税込7,698
1巻
4日以内出荷
用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
8,998税込9,898
1巻
6日以内出荷
エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックスエアロテープ 粘着無タイプ 37510エアロフレックス
5,298税込5,828
1個(10m×1巻)
4日以内出荷
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
ガラステープ コクゴガラステープコクゴ
8,998税込9,898
1個(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
電子・基板用テープ