電子・基板用テープ :「ダクト用断熱材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様接着剤なし
材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)900
こんなお得な商品も!

シリカテープ
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り
材質高純度シリカ繊維
使用温度範囲(℃)1000まで
主な用途保護用
目付(g/m2)30
特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)
使用温度範囲(℃)1000まで
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維
質量(g)370
使用温度範囲(℃)1000まで
目付(g/m2)30
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。