耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
仕様粘着テープ付
厚さ(mm)0.02
色茶褐色
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~80
基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
粘着剤アクリル系
融点(℃)255
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプあり
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途PCB メッキマスキング用。
仕様切断にはカッターが必要
耐電圧4000V
引張強度68N/25mm
耐熱温度(℃)140(3Hr)
絶縁抵抗1.0×10~13
伸縮率(倍)75%
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
厚さ(mm)0.02
色茶褐色
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプなし
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。