カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧11500
伸び(%)65
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格MIL-P-46112
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。