633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
回転グリップ モノタロウ回転グリップモノタロウ(49件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(ねじ部)材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所)鋼製回転握り CMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
ステンレス固定グリップ 大阪魂ステンレス固定グリップ大阪魂(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SUS304
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
固定グリップ メネジ 大阪魂固定グリップ メネジ大阪魂(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質フェノール
オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションオーバルグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
オーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップ OGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)バーグリップ BGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り ASMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から8日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)ステンレス筒型回転握り SSRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-susMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
エンプラ回転握り E MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り EMIYOSHI(小西製作所)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップ PGMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max110 min-20
回転ボール グリップ イマオコーポレーション回転ボール グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,785税込1,964
1個
当日出荷
材質(グリップ)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションピラーグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
243税込267特価
1個
当日出荷
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り