絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
「ねじの呼び」から絞り込む

グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
オーバルグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
ミニ回転グリップ MRG
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ピラーグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
エンプラ回転握り E
MIYOSHI(小西製作所)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
シフト グリップ ソフト
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から11日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70