「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(5)
M4(10)
M5(27)
M6(55)
M8(53)
M10
M12(28)
M16(4)
M20(3)
ねじの呼びをもっと見る
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-9
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-29
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~110
ねじ寸法M10×1.5
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~110
ねじ寸法M10×1.5
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-27
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじM10×18
仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-4A
寸法H(mm)95
寸法d(mm)20
寸法D(mm)28
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B6.4
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
FM10×1.5
D4
C5
E2.3
ねじサイズM10
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
B(+0/-0.13)12
材質(本体)SKH51
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D5.4
C3
ねじサイズM10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10
材質(本体)SKH51
質量(g)31
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D3.4
C3
ねじサイズM10
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
B(+0/-0.13)12
材質(本体)SKH51
質量(g)39
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D5.4
C3
ねじサイズM10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10
材質(本体)SKH51
質量(g)31
タイプフェノール樹脂製
F3.2
D3.4
C3
ねじサイズM10
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-28
寸法A(mm)125
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,670
税込¥1,837
8日以内出荷
1
2
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。