絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(12)
  • エスコ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TRUSCO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M12
  • -(2)
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M5(26)
  • M6(54)
  • M8(54)
  • M10(45)
  • M16(4)
  • M20(3)
  • その他(2)
材質
  • スチール(6)
  • 樹脂(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(26)
M6(54)
M8(54)
M10(45)
M12
M16(4)
M20(3)
その他(2)
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPB プラスティックボール回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から8日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
ボールノブ DIN319 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールノブ DIN319Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
GKR チューブラグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GKR チューブラグリップNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法d(mm)22
回転 グリップ イマオコーポレーション回転 グリップイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
ピラー グリップ イマオコーポレーションピラー グリップイマオコーポレーション
544税込598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-11寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×55mmエスコ品番EA948CE-129寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-12175-4 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-12175-4イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B7.9質量(g)21タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D5C6E3ねじサイズM12
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B7.9質量(g)21タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D5C6E2.3ねじサイズM12
CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションCT・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌日出荷から4日以内出荷
鋼製固定握り TRUSCO鋼製固定握りTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-32寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-133寸法A(mm)116寸法B(Φmm)29
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-131寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り