絞り込み
ねじの呼び
- M12
- -(2)
- M3(1)
- M4(3)
- M5(14)
- M6(30)
- M8(39)
- M10(37)
- M16(2)
- M20(1)
- その他(2)
材質
- スチール(4)
- 樹脂(17)
ブランド
- イマオコーポレーション(10)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(3)
M5(14)
M6(30)
M8(39)
M10(37)
M12
M16(2)
M20(1)
その他(2)

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948CF-11材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA948CF-32材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948CF-31材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA948CF-30材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA948CF-12材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷エスコ品番EA948CF-10材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-131材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM12×58mm
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ