「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(1)
M8(2)
M10(2)
その他(1)
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金回転グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
幅(mm)88
高さ(mm)47
参考使用荷重(kN)0.3
穴径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0329
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5
ねじ規格並目
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線
ねじピッチ1
寸法d(mm)20
寸法A(mm)21.5
ねじ規格並目
寸法M(mm)M6
寸法Lf(mm)5.5
寸法x(mm)13.5
材質ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
形状E
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400
仕様鍍金固定グリップ
仕上クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。