「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。