グリップ・握り :「m12 1.75」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(12)
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)フェノール樹脂
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質フェノール樹脂
A20
B19
質量(g)55
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)
種別おねじ付
色(グリップ)ブラック
二面幅F(mm)-
表面処理(シャンク)クロムメッキ
材質フェノール樹脂
A35
B6
質量(g)19
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A25
B6
質量(g)13
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B6
質量(g)28
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B6
質量(g)28
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A36
B36
質量(g)237
D12
C25
EM12×1.75
許容荷重(N)85600
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A30
B30
質量(g)129
D8.5
C20
EM12×1.75
許容荷重(N)57700
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A30
B30
質量(g)109
D8.5
C20
EM12×1.75
許容荷重(N)57700
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A30
B30
質量(g)128
D8.5
C20
EM12×1.75
許容荷重(N)57700
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B7.9
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D5
C6
E3
ねじサイズM12
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬
B7.9
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75
D5
C6
E2.3
ねじサイズM12
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A35
B6
質量(g)19
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A25
B6
質量(g)13
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A60
B19
質量(g)69
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A40
B19
質量(g)65
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A40
B19
質量(g)65
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A20
B19
質量(g)55
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A60
B19
質量(g)75
F5
D19
C12
EM12×1.75
許容荷重(N)24500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂
AM12×1.75
B25
質量(g)14
F6
D2
C8
E14
許容荷重(N)15300
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A50
B6
質量(g)28
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A35
B6
質量(g)19
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A25
B6
質量(g)13
DM12×1.75
C6
クランプ力(N)5300
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
1
2
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。