71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(12)
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
214 税込235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションピラー グリップ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック
1個
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A20 B19 質量(g)55 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,619 税込2,881
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E3 ねじサイズM12
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E2.3 ねじサイズM12
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

イマオコーポレーション回転 グリップ
材質(グリップ)ポリアミド 材質(シャンク)SUM24L 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A35 B6 質量(g)19 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A25 B6 質量(g)13 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A50 B6 質量(g)28 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A50 B6 質量(g)28 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A36 B36 質量(g)237 D12 C25 EM12×1.75 許容荷重(N)85600
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A30 B30 質量(g)129 D8.5 C20 EM12×1.75 許容荷重(N)57700
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A30 B30 質量(g)109 D8.5 C20 EM12×1.75 許容荷重(N)57700
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A30 B30 質量(g)128 D8.5 C20 EM12×1.75 許容荷重(N)57700
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A35 B6 質量(g)19 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A25 B6 質量(g)13 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A60 B19 質量(g)69 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A40 B19 質量(g)65 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 A40 B19 質量(g)65 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A20 B19 質量(g)55 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A36 B36 質量(g)205 D12 C25 EM12×1.75 許容荷重(N)85600
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A60 B19 質量(g)75 F5 D19 C12 EM12×1.75 許容荷重(N)24500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 AM12×1.75 B25 質量(g)14 F6 D2 C8 E14 許容荷重(N)15300
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A50 B6 質量(g)28 DM12×1.75 C6 クランプ力(N)5300
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります