15ページ目: グリップ・握り

634件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型) エスコ8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
強く差込むだけで取付できます。
材質ポリプロピレン仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18
M12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-133寸法A(mm)116寸法B(Φmm)29
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-131寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28
M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM10×55mmエスコ品番EA948CE-130寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28
M12/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×55mmエスコ品番EA948CE-129寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26
M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM10×55mmエスコ品番EA948CE-128寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26
M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×35mmエスコ品番EA948CE-125寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-124寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA948CE-123寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M8x16mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製) エスコM8x16mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
ねじはスティール製とステンレス製を標準化。 六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303ねじM8×16エスコ品番EA948AR-8A寸法H(mm)81寸法d(mm)17寸法D(mm)24
リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
プラスティックボール回転グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス製
ラウンドハンドグリップAL イマオコーポレーションラウンドハンドグリップALイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ブラック表面処理(本体)プラスチックラミネート処理
ハンドグリップ イマオコーポレーションハンドグリップイマオコーポレーション
599税込659
1個
3日以内出荷
トライアングルグリップ STD イマオコーポレーショントライアングルグリップ STDイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数12材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ HRC イマオコーポレーショントライアングルグリップ HRCイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数10材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ ALU イマオコーポレーショントライアングルグリップ ALUイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数6材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所)回転グリップステンレス RG-N-susMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303
回転グリップ RG-N MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG-NMIYOSHI(小西製作所)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
回転グリップ RG MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RGMIYOSHI(小西製作所)
779税込857
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
ミニステンレス回転握り MSSR MIYOSHI(小西製作所)ミニステンレス回転握り MSSRMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ(ステン) MRFGSMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5
ミニ回転グリップ MRFG MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRFGMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5
鋼製握り(差し込みタイプ) J MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(差し込みタイプ) JMIYOSHI(小西製作所)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
鋼製握り I MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り IMIYOSHI(小西製作所)
679税込747
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
鋼製筒型回転握り G MIYOSHI(小西製作所)鋼製筒型回転握り GMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所)フェノール回転握り FRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所)ボールハンドル BHMIYOSHI(小西製作所)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
鋼製握り(二面取りタイプ) A MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(二面取りタイプ) AMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
エルゴアーチグリップ用スペーサー イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ用スペーサーイマオコーポレーション
495税込545
1セット(2個)
4日以内出荷
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。
使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KEC イチジクグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)KEC イチジクグリップNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
翌日出荷から4日以内出荷
GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNM ナイロン回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌日出荷
GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GDR リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り