レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)鋼材SUM22
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー
取付部おねじ
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。
スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。
回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。
クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ノブ付形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
最高温度(℃)80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部めねじ
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
エコ商品
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
エコ商品
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
エスコ品番EA948CA-97
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)106
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)68
寸法C(Φmm)28
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)106
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)68
寸法C(Φmm)28
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-94
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)106
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)68
寸法C(Φmm)28
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-93
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-92
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-91
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-61
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
アズワン品番64-7958-48
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-60
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
1
2
3
次へ
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。