レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)鋼材SUM22
種類テンションレバー
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ボス)鋼材S45C
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)鋼材SUM22
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(インサート)鋼材SS400
材質(シャフト)鋼材SS400
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部丸穴
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)
材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。