銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【技術データ】
抗菌効果
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌 ATCC25922
・黄色ブドウ球菌 ATCC25923
・肺炎桿菌 ATCC13883
・緑膿菌 ATCC 27853
・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質(グリップ)ポリアミド
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)つや消しシルバー
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。
R160
A54.5
L25
材質(本体)ポリアミド
質量(g)185
タイプフェノール樹脂製
種類グリップレバー
D34
D112
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
下穴は加工済みです。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50
タイプ色キャップ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)35
寸法d(mm)6
寸法A(mm)20
寸法D(mm)32
寸法B(mm)24
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)22.5
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)4
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H1(mm)24
寸法R(mm)67
寸法H2(mm)24
寸法Lf(mm)16
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
色(キャップ)つや消しレッド
寸法w(mm)4
寸法R1(mm)12
寸法Lf1(mm)3
寸法Lf2(mm)5
寸法Lf3(mm)9
1個
¥1,009
税込¥1,110
7日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
トラスコ品番105-6018
形状スティック形
材質(本体)ポリアミド
種類グリップレバー
使用温度範囲(℃)-20~90
グリップ径(Φmm)32
レバー長さ(mm)100
取付部おねじ
ねじ径MM10×1.5
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。