レバー :「ステンレス 研磨」の検索結果
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。
関連キーワード
仕様クランプレバー(オールステンレス)
トラスコ品番806-0858
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
材質(本体)ステンレス
種類クランプレバー
取付部おねじ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部メネジ
許容荷重(N)195
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型
歯数20
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-40~150
回し半径(mm)70
材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム
取付部オネジ
許容荷重(N)195
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。